トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 紙皿・ドリンク関連商品
トルネの マドラー
スプーンマドラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30本)
注文コード
45315298
品番
P-3584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
パーティやレジャーに便利な使い捨てマドラー。
先端がスプーン形状だからしっかり攪拌できる。
材質
ABS樹脂
長さ(cm)
13(1本あたり)
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
入数
30本
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1×0.5(1本あたり)
注意
※電子レンジ、オーブン、オーブントースターまたは直火でのご使用はおやめください。
※冷凍庫でのご使用はおやめください。