曜日別特売
BL-7 湯呑 千羽鶴印(エンテック) 45315429

商品本体画像

湯呑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45315429品番BL-7
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製

用途
湯呑として
材質メラミン樹脂容量(mL)200耐熱温度(℃)120
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする