商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の ラップ・消耗品・食品包材
千羽鶴印(エンテック)の 紙皿・ドリンク関連商品
千羽鶴印(エンテック)の プラスチックコップ
ミルクカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45315456
品番
BL-23
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/2号サイズ
用途
コップとして
材質
メラミン樹脂
色
黒
容量(mL)
270
耐熱温度(℃)
120
注意
※電子レンジ使用不可