商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の ラップ・消耗品・食品包材
千羽鶴印(エンテック)の 紙皿・ドリンク関連商品
千羽鶴印(エンテック)の プラスチックコップ
片手コップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45316086
品番
KO-09
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
食器洗浄機使用可/楽しい音楽がきこえてきそうな・・・こねこたちの演奏会!
用途
飲み物入れとして
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
190
耐熱温度(℃)
120
柄
こねこたい
注意
※電子レンジ使用不可