商品本体画像

スマイルカップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45316619 品番No.1732R
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ・食器洗浄機使用可/握力の少ない方も安心して持てます/重ねて収納可能

用途アメニティカップとしても 材質ポリプロピレン樹脂 レッド 耐熱温度(℃)120 容量(cc)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
ご利用者様の水分補給
医療・福祉・介護関連業

以前イエローを購入させていただき、価格も低コストで使い勝手もよく、今回はレッドを購入させていただきました。カタログで見るより色もよくとても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする