ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625 ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625 ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625 ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625 ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625 ST-650 屋外用ステンレス流し台 JEJアステージ 45316625

屋外用ステンレス流し台

(18件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45316625 品番ST-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外での水仕事に便利!コンパクトで丈夫な流し台です。
組み立て簡単。
野菜の泥落としや手洗い場、靴洗いなどの作業に便利です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×510×800 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×420×180 タイプ水切りなし 容量(L)40 厚さ(mm)(シンク)0.5 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚)ステンレスSUS202 質量(kg)5.6 耐荷重(kg)約20 材質(ホース)ポリエチレン ホース内径(Φmm)25〜30 ホース長さ(mm)1080 槽下から棚板までの高さ(mm)130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45316625
2022-04-17
用途:
手洗い
有限会社共栄設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさ、高さ共にちょうど良く使い勝手が良かったです。

対象商品:
45316616
2021-10-01
用途:
陶芸道具の洗浄、釉薬作り
製造業

組み立て簡単! 見た目がシンプル!軽い!サイズバッチリ!買ってよかったです。

対象商品:
45316625
2020-05-27
用途:
外回り作業時での用具等の洗い
その他業種

ステンレス製なので、さびの心配が無いことと価格の割にはしっかり作られていて安定感も良い。

対象商品:
45316634
2021-10-15
用途:
お客様にて工具塔の手入れ時に使用予定。
高杉商事株式会社 様 (建設業・工事業)

設置したばかりでまだ使用していないようですが、お客様からの機器の指定品でしたので注文させていただきました。

対象商品:
45316616
2019-06-28
用途:
作業終了時の手洗い。
高橋自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさがちょうどよかったです。軽いので移動がらくです。

対象商品:
45316625
2019-02-17
用途:
愛犬のシャンプー
ECCジュニアBS 様

到着に時間がかかったが、製品はアジャスターが付いているので緩い傾斜のある浴室においてもガタつくことなく安定して使用できる。滑り止めにすのこを購入。夏場は庭でも使用しようと思う。

対象商品:
45316625
2018-12-19
用途:
収穫野菜の屋外での洗浄
その他業種

組立は簡単で10分程で済んだ。思っていたよりもしっかりした造りで安定感も良い。オプションでも良いので、出来ればホースの留め具が有ればより使い勝手が良くなると思われる。

対象商品:
45316616
2018-09-20
用途:
手洗い
その他業種

使い勝手の良いのに満足しています。
移動するも良いし掃除するのも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする