商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の ラップ・消耗品・食品包材
千羽鶴印(エンテック)の 紙皿・ドリンク関連商品
千羽鶴印(エンテック)の プラスチックコップ
片手コップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
パステルピンク
注文コード
45316637
品番
No.7041P
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お子様や女性にぴったり
用途
コップとして
材質
ポリプロピレン樹脂
色
パステルピンク
容量(mL)
220
耐熱温度(℃)
120