- エンボス黒床シート モノタロウ 45316661

- エンボス黒床シート モノタロウ 45316661 - エンボス黒床シート モノタロウ 45316661

エンボス黒床シート

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45316661 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレンシートにエンボス加工してあります。クッション性があり、水を通しにくい、耐油性に優れています。
エンボス加工しているので歩いても滑りにくい。

用途トタン屋根・仕上げタイル・コンクリートの養生に。 仕様エンボス加工 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.07 シート長さ(m)27
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45316661
2015-09-01
用途:
塗装の養生
建設業・工事業

上に乗っても滑りづらく重宝してます。ただ、若干破れやすいです。

対象商品:
45316661
2013-12-16
用途:
金属屋根の上に足場の敷板が乗る所の養生

専用品なので信用して使って見ました。使用して1週間しか経っていないので評価出来ません。足場を外した時に評価が出ます

対象商品:
45316661
2013-12-27
用途:
木材の保護等
農・林・水産業

何かに引っかかるとすぐ破れるところが難点です。
使い捨てだと思えば用途は多々あると思います。
簡易防水シートみたいな感じです。

対象商品:
45316661
2013-04-09
用途:
塗装養生
Make Up Shop ATOMU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のメーカーより、破れにくく使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
45316661
2013-07-22
用途:
側溝にごみなど入らないようにする、また汚れ防止するための養生
株式会社ヤマウラ 様

カタログに厚さが書いてなかったが値段で購入してみました。
使ってみて厚さ0.07mmは薄すぎました。
小さい石を踏み潰したら敗れてしまいそう。
使い捨てなので安いものを探していたので、価格は満足ですが少し残念です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする