商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
そば すだれ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
45316664
品番
No.90G
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り出しやすい形状のそばすだれ/同メーカーの多用丼KM-260にフィットします/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
丼にすだれをセットしてつけ麺などに
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グリーン
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
可
食器洗浄機
可
食器の種類
和食器