曜日別特売
No.90I そば すだれ 千羽鶴印(エンテック) 45316680

商品本体画像

そば すだれ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚アイボリー注文コード45316680品番No.90I
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

取り出しやすい形状のそばすだれ/同メーカーの多用丼KM-260にフィットします/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途丼にすだれをセットしてつけ麺などに材質ポリプロピレン樹脂アイボリー耐熱温度(℃)120電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする