BV20SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV20SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316817
BV20SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316817
BV20SX エスロンボールバルブ TS式 セキスイ 45316817

エスロンボールバルブ TS式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1台注文コード45316817品番BV20SX
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番351-4935材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート質量(kg)0.3材質(本体)PVC質量(g)300/台(参考)使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)132寸法H(mm)82最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品寸法h(mm)53(参考)最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE寸法LH(mm)95材質(ナット)(ユニオン)PVC寸法Du(Φmm)59受口長さl(mm)TS受口部:25入口径d1(Φmm)26.3テーパ 1/T1/42口径d(Φmm)20バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45316801
2021-02-02
用途: 交換用
農・林・水産業

20数年前の仕様と同じ。凄いことです!モノタロウブランド品と同時に購入して試しましたが此方の方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45316817
2020-07-13
用途: バルブの取替え
電気・ガス・熱供給・水道業

青銅 黄銅のバルブを取り付けていましたが、捻じ込みなので取替え時塩ビパイプを切断し取替えていましたが、両サイドの袋ナットを緩めて取替られるので作業効率UPです。TS式(差込)は面間も短く最高です。また仕入先よりも安価なので購入しています。

対象商品 : 45316826
2017-10-10
用途: ろ過装置の既存配管の補修
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

本当はHTの物があればよかったのですが、一応50℃までの許容範囲であれば問題ないので代用品として使いました。TSタイプだとメンテ時取外しができ、配管掃除が出来るのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45316835
2017-04-11
用途: 水道配管の一部

バルブに繋ぐ配管が、バルブに対してキチッと真っ直ぐになっていないと、ネジの部分から水漏れが生じます。ですから、前後の配管の支えや取り回しをきっちり合わせておく必要があります。器具の性質上やむを得ないのかも知れませんが、もう少し融通が利くと有り難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする