ヘルメット用ステッカー (作業主任者)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(2枚) 注文コード 45316984 品番 370-20
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
文字内容型わく支保工 作業主任者 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番739-2869 質量(g)1 寸法(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45317011
2017-05-22
用途:
三菱構内作業等、ヘルメット貼り付けの規定があり常用している。

ヘルメット更新時に、資格毎のシールを貼り付けて使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
45316984
2016-07-03
用途:
公共工事における作業主任者の見分けとして採用
建設業・工事業

ヘルメットに貼り付け使用しています。質感や仕上がり感は良いですが、文字がちょっと小さい気がします。複数の主任をする人はシールだらけになるもの見栄え的には難ありです。ただ、今回より採用ですので今後試行錯誤しながら現場体制を分かりやすく、また個々が責任と自覚をもつように促す手段として色々と試していきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする