TR-807B キングタンブラー ストレートタイプ 千羽鶴印(エンテック) 45317075

商品本体画像

キングタンブラー ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(500mL)ナチュラル注文コード45317075品番TR-807B
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可

用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)ナチュラル容量(mL)500耐熱温度(℃)100
注意
加熱調理での使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする