曜日別特売
TMKS-03 【名入れ】ターポリン懸垂幕 ブラスト興業 45317145

【名入れ】ターポリン懸垂幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容吊り荷の下に入るな注文コード45317145品番TMKS-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可

用途
当該情報の明示、啓発に
仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き材質ターポリンⅡ類文字内容吊り荷の下に入るな寸法(縦×横)(mm)1800×450取付け方法垂れ幕サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※通常納期は、7日前後の出荷になります。
※御覧頂いている色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際の印刷物とは色味が異なることをご了承ください。
※インクジェット印刷機の特性上、広範囲の色ベタ印刷を至近距離から見ると印刷面にスジが見える場合がございます。
また、ピンホール(白抜け)や色ムラ、インク飛び・キズなどが稀に目立つ場合がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、視認に影響がないと判断した場合は良品とさせていただいておりますので予めご了承ください。
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする