単体画像

8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317285 8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317285 8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317285

セミキルトヤッケNX 8320

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45317285 品番8320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地はフード・身頃のみ中わたキルトで、両腕の部分はあえてキルトを入れず動きやすく作業がしやすいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般 オリーブ サイズ4L 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 着丈(cm)84 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 適応身長(cm)180〜185 裄丈(cm)94 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45317276
2025-12-08
用途:
酪農の作業時に使用
農・林・水産業

何年も前から愛用。全体がキルトのものは豊富にあるが袖の部分がもこもこしてうごきづらくてセミキルトをきたらかさねぎしても腕周りがらくで毎年購入している。まわりにもすすめている。

対象商品:
45317276
2024-03-05
用途:
土木作業
勝 産業 様

防寒ヤッケです。作業中は動きやすいので、重宝しています。
撥水力も通常作業では問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする