単体画像

8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317459 8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317459 8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317459

キルトヤッケNX 8321

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45317459 品番 8321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般 オリーブ サイズ3L 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 着丈(cm)82 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)93 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、パイロットジャンパー等で冬を過ごしていましたが、
試しに購入してみた結果、今まで何故 購入しなかったのか、後悔しています。
非常に温かいうえに軽い!これからは、この商品一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする