単体画像

8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317468 8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317468 8321 キルトヤッケNX 8321 カジメイク 45317468

キルトヤッケNX 8321

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L オリーブ 注文コード45317468 品番8321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般 オリーブ サイズ4L 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 着丈(cm)84 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 適応身長(cm)180〜185 裄丈(cm)94 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、パイロットジャンパー等で冬を過ごしていましたが、
試しに購入してみた結果、今まで何故 購入しなかったのか、後悔しています。
非常に温かいうえに軽い!これからは、この商品一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする