単体画像
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの ボトムス ヤッケ
キルトパンツNX 8322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
45317617
品番
8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
色
オリーブ
サイズ
L
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
股下(cm)
75
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
尻廻(cm)
117
渡幅(cm)
37
適応胴囲(cm)
78〜88