単体画像
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの ボトムス ヤッケ
キルトパンツNX 8322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
4L
注文コード
45317644
品番
8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
色
オリーブ
サイズ
4L
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
股下(cm)
80
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
尻廻(cm)
135
渡幅(cm)
42.5
適応胴囲(cm)
102〜112