アヴァンギャルド
アヴァンギャルドの エアーガン・スプレーノズル
アヴァンギャルドの 引き金式エアーダスターガン
2WAY エアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45317711
品番
JS-106
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー
仕様
エアー流量調整付
材質
アルミ、ラバー、プラスティック
長さ(mm)
(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205
全高(mm)
150
最高使用圧力
990kpa
RoHS指令(10物質対応)
対応