単体画像

キルトパンツNX 8322

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L 注文コード45317714 品番8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。

用途一般作業全般 ネイビー サイズ5L 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 股下(cm)80 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 尻廻(cm)141 渡幅(cm)44.5 適応胴囲(cm)110〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする