単体画像

8330 プリントセミキルトヤッケNX 8330 カジメイク 45317800 8330 プリントセミキルトヤッケNX 8330 カジメイク 45317800 8330 プリントセミキルトヤッケNX 8330 カジメイク 45317800

プリントセミキルトヤッケNX 8330

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45317800 品番8330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地はフード・身頃のみ中わたキルトで、両腕の部分はあえてキルトを入れず動きやすく作業がしやすいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般 オリーブカモ サイズL 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 着丈(cm)76 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)89 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45317940
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする