曜日別特売
76909 工事用旗 シンワ測定 45317815

76909 工事用旗 シンワ測定 45317815
76909 工事用旗 シンワ測定 45317815

工事用旗

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)(旗部分)340×450
内容量1組(2本)注文コード45317815品番76909
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
ナイロン製だから雨に濡れても重くならない、色落ちしない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
工事現場での一般車の誘導などに。
材質ナイロントラスコ品番816-4326セット内容紅白各1本寸法(mm)(旗部分)340×450紅白質量(g)(赤)約100、(白)約115柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317806
2019-05-30
用途: 道路通行規制

軽さ、大きさも、使い勝手が良い、価格も、満足です。

対象商品 : 45317815
2018-10-05
用途: あるコンテストで時間超過を知らせるため使用。
教育・研究機関

まだ本番で使用していないが、布旗より棒にまとわりつかず使いやすい。

対象商品 : 45317806
2017-06-30
用途: 交通整理
建設業・工事業

いままでのものと、とくにかわりわないとおもいます。

対象商品 : 45317806
2016-12-16
用途: 除雪作業時の合図用に使用。
アカシヤコート藻岩管理組合その他業種

なかなか良く出来た旗です。生地、縫製、木製の柄等品質は十分で、価格も手頃です。
他社品も調べましたが、大きさ、素材、価格等を比較し、この製品に決めました。

対象商品 : 45317815
2014-05-25
用途: 路上警備での手旗合図

当方 誘導灯に較べ 手旗による合図は苦手
それというのも 旗がすぐに絡んでしまう(時間が経った綿菓子の様な恰好になる)からである
色艶などの点では布製を好むが 実用性を重視したいので
「ナイロン旗だと絡みにくい」との声から試験的に購入
実際は
結局使う側の振り方に ちょっとした技術がなければナイロン繊維製であっても絡む
自在に回転する様にすれば 不自然で面倒な“技術”に頼ることなく初心者が振ろうが絡まることはない
勿論旗が軸棒から抜け落ちては実用に耐えない
これは以前から考えていたことであるが
この価格なので 今回この商品に独自に加工を施し 絡まない旗に仕上げた
仲間からも好評である

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする