※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレードシリーズリコイルキット

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45317824 品番 35028
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。

ねじ径M2 ねじピッチ0.4 セット内容挿入工具(タップハンドル付)、マグネット式折取工具、リコイルタップ#2、リコイル15個、下穴用ドリル

商品説明動画

Recoil(リコイル)の使用方法
この動画は、23人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38577052
2025-07-17
用途:
メネジの再生
卸売・小売業

力もいらず、簡単な操作できれいにメネジの再生ができました。

対象商品:
38577016
2024-08-19
用途:
本来の補修用以外に、補強用、サイズ変更用として使用

本来の補修用としての使い方は他の方が書いていると思いますのでスルーします。
リコイルの裏技を少々。
1.元の素材より強度アップしたい時…例えば、下地がアルミの時にリコイルを入れることによって、ねじ込み強度を上げられます。強度が倍になるわけではありませんが、ワンサイズアップの強度は得られます。
2.例えば、φ4.2の通り穴が開いている所にM4のネジ穴を作り込めます。本来ならM4ネジとナットが必要になりますが、M4ネジのみで固定が可能となります。

このキットのリコイルセット工具にタップ用の穴が開いていて、これを利用してタップを切ることが可能ですが、お勧めは、タップ専用のタップハンドルを使用した方を推奨します。面倒かもしれませんが、その方が正確なタップ加工ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
38577095
2024-08-27
用途:
JA10オイルドレンボルトが舐めたとき
日本郵便株式会社 様 (運輸・通信業)

まっすぐ垂直に穴をあけるのにコツがいりますが、あとはインサートとへたを折るだけで、ねじ山を修正できました。クランクケース交換の事を思うと安くて便利です。

対象商品:
38577025
2023-11-17
用途:
M5修理
サービス業

付属のタップのそこまで切れ味が悪いものでなく助かった。アルミに対して(そもそもリコイル対象は柔らかい母材)食いつきはよかったです。
ねじ切りハンドル兼挿入キットになっているのですがプラの部分ハンドル部分に滑り止めが欲しかったので星4とした

対象商品:
38577034
2023-05-24
用途:
一流品ですが注意も有ります
製造業

割安な商品も有るので、安価なセットに目が行きがちですが、結局はこれを買い直す羽目になります・・リコイル自体の精度と耐久性がやはり違います。
但しオールインワンなセットですが、リコイルする面がある程度フラットでハンドルを回す周辺に空き無いと、付属のハンドルを使用してタップを切る事が出来ません、
その場合は別途にタップハンドルを用意する必要が有ります、
器用な方はモンキーレンチ等で回す方も居られる様ですが・・
それ以外は、概ね満足ですが、たった一度の為には高額商品ですよね。

1人が参考にしています
対象商品:
73997185
2022-09-10
用途:
ネジ山補修
寿ロジコム株式会社 様 (運輸・通信業)

壊れたネジ山を補修できる神がかりな工具。もう少し安ければとは思うけど値段相応の働きはしてくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
38577086
2022-12-18
用途:
オートバイのフロントフォークのネジ山不良の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく、手軽にネジ山を修正できるので作業効率が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
38577077
2022-05-21
用途:
PCX JF81の補修
卸売・小売業

マフラースタッドボルトが折れ、ネジ山がだるくなっていたので補修用に購入。PCX JF81のスタッドボルトはM7サイズ。汎用品や代替品がほとんどなくM7ラインナップがある本製品は本当にありがたいです。
もちろん使用に問題なし。トルクもしっかりかけられ一安心。おすすめです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする