ガソリン携行缶用ノズル

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45317921 品番EM-122G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品収納袋 適合EM-120/EM-121/EM-123/EM-129 適合本体EM-120/EM-121/EM-123/EM-129共用 材質PE+スチール 全長(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45317921 EM-122G 72932887 EM-138D エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン) エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン) 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45317921
2021-06-14
用途:
燃料補給の為
農・林・水産業

近くの店で探していたのですが取り扱いをしてなくて助かりました。

対象商品:
45317921
2021-08-15
用途:
現有品の交換

製品については問題は無いのですが、配送についてのお願いです。
今回の配送会社は話にならない。
1)最初の配送時に不在だったため、不在票の10分後に配送依頼をしたが断られ。田舎だから仕方ないとあきらめたが。
2)不在票に沿って再配達日を翌日にしたが時間指定が出来ず翌々日となる。
3)翌々日の配送に際し、あらかじめおおよその時刻を連絡ほしいと伝えたが、連絡が夕方でしかも18時頃と指定された。
4)19時になっても連絡が無く、待ちくたびれていると配達先が解らないとのこと。
5)近くに止まっているところまで雨の中取り出向いた。
6)運転手曰く、この辺ははじめてでカーナビで解らなかったとのこと。不在票を置けた運転手は問題なく来られたはず?
7)多忙ため、あらかじめ時刻をと申し出たのに。この近辺でもモノタロウ社の注文は多いはず。
配送会社の対応改善を望む。運賃が安いことより、確実に届けることが商人の大切なことではないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
45317921
2020-08-15
用途:
刈払い機用、燃料(混合ガソリン)の容器として
農・林・水産業

最初に付いていたノズルが劣化のため燃料がもれるようになったため、交換です。
少し、仕様が変わっています。長持ちしますように!

対象商品:
45317921
2020-07-13
用途:
建設現場の動力機械へのガソリン給油
建設業・工事業

先に購入したものがサイズ間違いで返品しました。間違えないように注文しないと。
パッキンもしっかりしているし、袋も付いていて良いです。注文翌日に着きました。
単品購入では送料が嵩むので、抱き合わせの購入がいいですね。

対象商品:
45317921
2020-07-02
用途:
発電機への給油
建設業・工事業

適合する型番を調べて購入したので携行缶との相性は全く問題ありませんでした

対象商品:
45317921
2020-11-01
用途:
交換パーツ
Auto produce E i n 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入時に付属していた物が壊れたので、交換致しました。
価格も安価で助かります。

対象商品:
45317921
2020-09-25
用途:
給油
製造業

同じメーカーの商品を買わないと
取り付けができない
ホームセンターにこの商品が売っていなかったので
ものたろうさんに置いてあって非常に助かった。

対象商品:
45317921
2019-12-18
用途:
耕運機へガソリン充填
MJS. 様 (教育・研究機関)

製品に合ったものなので、すぐに使えてよかった。経年劣化は避けられないので、またリピートすると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする