単体画像

プリントキルトパンツNX 8332

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L ネイビーカモ 注文コード45318256 品番8332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。

用途一般作業全般 ネイビーカモ サイズ5L 混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100% 股下(cm)80 材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル 尻廻(cm)141 渡幅(cm)44.5 適応胴囲(cm)110〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45318299
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

本当にありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする