曜日別特売
8274 中綿ストレッチプリントパーカ 8274 カジメイク 45318326

単体画像

8274 中綿ストレッチプリントパーカ 8274 カジメイク 45318326
8274 中綿ストレッチプリントパーカ 8274 カジメイク 45318326

中綿ストレッチプリントパーカ 8274

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード45318326品番8274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

よく伸びる快適ストレッチ素材を使用し、カジュアルなプリントが映える中綿パーカーです!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
両サイドに収納ポケットが付いています。

用途
一般作業全般
種別パーカー白ブラシサイズM混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100着丈(cm)66機能ストレッチ適応身長(cm)160~170裄丈(cm)85適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする