曜日別特売
8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850

単体画像

8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850
8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850
8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850
8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850
8290 激ラクデニム防寒パンツ 8290 カジメイク 45318850

激ラクデニム防寒パンツ 8290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45318850品番8290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチデニム生地に、裏地は裏起毛仕様で温かい空気を逃さずしっかり保温する防寒パンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な7つのポケットを装備しています。
左側にはフラップ付きカーゴポケット、右側にはカーゴポケット内にスマホホルダーを装備しています。
ウエストはゴム仕様です。

用途
一般作業全般
種別パンツブルーサイズM混率(%)綿69、ポリエステル22、レーヨン8、ポリウレタン1股下(cm)78機能防寒尻廻(cm)98渡幅(cm)31適応胴囲(cm)74~80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする