単体画像

8291 激ラクストレッチ防寒パンツ 8291 カジメイク 45318929 8291 激ラクストレッチ防寒パンツ 8291 カジメイク 45318929 8291 激ラクストレッチ防寒パンツ 8291 カジメイク 45318929 8291 激ラクストレッチ防寒パンツ 8291 カジメイク 45318929 8291 激ラクストレッチ防寒パンツ 8291 カジメイク 45318929

激ラクストレッチ防寒パンツ 8291

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45318929 品番 8291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

体の動きに合わせて伸び縮みするストレッチ生地に、裏地は裏起毛仕様で温かい空気を逃さずしっかり保温する防寒パンツです。
ストレッチ生地は激ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
小物の収納に便利な7つのポケットを装備しています。
左側にはフラップ付きカーゴポケット、右側にはカーゴポケット内にスマホホルダーを装備しています。
ウエストはゴム仕様です。

用途一般作業全般 種別パンツ サンドベージュ サイズM 混率(%)レーヨン76、ナイロン21、ポリウレタン3 股下(cm)78 機能防寒、ストレッチ 尻廻(cm)98 渡幅(cm)31 適応胴囲(cm)74〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
屋外での軽作業
有限会社アスコ通信特機 様

ストレッチ生地、裏地は裏起毛仕様の防寒パンツという事で購入しましたが全然暖かくないです、逆に寒く感じます。
肌に当たっている部分が冷たくて不快です。
下に何も履かなくても大丈夫と思っていましたが結局タイツを履く羽目になりました。
機能面では満足しているのですが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする