単体画像

5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096 5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096 5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096 5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096 5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096 5450 全天候ウォームジャケット 5450 カジメイク 45319096

全天候ウォームジャケット 5450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45319096 品番 5450
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒ジャケットです。
ストレッチ生地は凄ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
全天候型であらゆるシーンに対応します。フロント、左胸ポケットは止水ファスナー、右裾脇にリフレクターが付いています。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。
別売りで同素材のパンツもございます(全天候ウォームパンツ 5451)。

用途一般作業全般 種別ブルゾン ブラック サイズL 混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100 着丈(cm)74 機能防水、保温、ストレッチ 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)88 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000/24H 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする