25281 一徹 ハサミホルダー 2段 KH(基陽) 45319145

一徹 ハサミホルダー 2段

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45319145 品番25281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後2段のホルダー部の背に金属板を取り付け、スムーズな出し入れを実現しました。生地を傷めることも少なく長くお使い頂けます。
底部に革補強、内部にも鉄板補強で、鋭利なハサミの先の突きぬけを防止。大変安全です。
ホルダー内部のサイドに革補強を行い、工具をやさしく包み込みます。
定評のアリン生地で強靭さは定評です。

材質ナイロン シルバー タイプタフ仕様の一徹シリーズ。鉄板補強付 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×260×70 機能防水加工、超高密、底面革補強、反射テープ付き 適合工具ハサミ、ミニカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250542
2017-08-09
用途:
倉庫での出荷作業時
製造業

大きめのカッターとハサミを入れて使用していますが
出し入れもし易く、気に入っています。
中にカッターやハサミを入れるので
ホルダー自体がもう少し軽量だと腰への負担が減るのではと
思います。

対象商品:
40250542
2016-02-13
用途:
柑橘栽培
農・林・水産業

私は、柑橘栽培をしております。作業の折りに剪定鋏、採果鋏等を携行いたしますが、御社のホルダーは、5年程使っております。とにかく、丈夫で鋏部分の当たる所に金属板があるので安心です。これからも、使い続けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2014-04-25
用途:
建築作業全般
ロックセキュリティテクニカ 様

使い始めて丸2年が経過。平日はほぼ毎日使っています。結構手荒な使用状況だと思いますが、表面のネームタグ?が取れかけている以外は何ら問題無く、予想以上に強いケースです。価格は高いと思いますが、使い勝手も含めこれ以上のモノは無さそうです。当面使うアテはありませんが、一応予備として今回追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2013-09-24
用途:
LAN工事

LAN用の圧着工具を挿しています。挿し口の幅が広く、奥が塞がっていて深いので、PANDUIT社の圧着工具を逆さに挿すといい感じに収まります。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2012-05-18
用途:
サイディング施工時等に使用。
ロックセキュリティテクニカ 様

カッターナイフ+ペンチやカッターナイフ+金切ハサミなどの組み合わせで腰ベルト右に下げて(右利きですので)使うことが多いが、道具の出し入れが特にスムースでストレスを感じない。長時間使うとその差は非常に大きいです。ポイントは2つのホルダーが独立(これは今まで見たことが無いです)した入れ物になっていること、このため相互干渉が非常に少なくて工具の出し入れがスムースに出来る一番の理由ではないでしょうか、これは良いケースです。
耐久性についてはまだ判りませんが、作りを見る限り頑丈そうなので結構期待出来そうです(失礼、このメーカの製品は今回初めてなので)。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする