単体画像

5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319157 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319157 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319157 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319157

全天候ウォームパンツ 5451

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45319157 品番 5451
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒パンツです。
着用しやすい前開きファスナーやサイドポケット、裾調整タブ+リフレクターが付いています。
全天候型であらゆるシーンに対応します。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。また、お尻部分の縫い目をなくし防水性をUPしています。
別売りで同素材のジャケットもございます(全天候ウォームジャケット 5450)。

用途一般作業全般 種別パンツ ネイビー サイズ3L 混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100 股下(cm)78 機能防寒、防水、ストレッチ 尻廻(cm)133 渡幅(cm)39.5 適応胴囲(cm)94〜104 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000/24H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
作業
農・林・水産業

軽くてはきやすく、ゆったりしているので作業議の上に来ています。まだ雨の日はきてないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする