単体画像

5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319218 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319218 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319218 5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319218

全天候ウォームパンツ 5451

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズL 注文コード45319218 品番5451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒パンツです。
着用しやすい前開きファスナーやサイドポケット、裾調整タブ+リフレクターが付いています。
全天候型であらゆるシーンに対応します。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。また、お尻部分の縫い目をなくし防水性をUPしています。
別売りで同素材のジャケットもございます(全天候ウォームジャケット 5450)。

用途一般作業全般 種別パンツ ブラック サイズL 混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100 股下(cm)74 機能防寒、防水、ストレッチ 尻廻(cm)119 渡幅(cm)35 適応胴囲(cm)78〜88 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000/24H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
作業
農・林・水産業

軽くてはきやすく、ゆったりしているので作業議の上に来ています。まだ雨の日はきてないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする