5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319245

単体画像

5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319245
5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319245
5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319245
5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319245

全天候プリントウォームジャケット 5452

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード45319245品番5452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温するプリント柄の防水防寒ジャケットです。
ストレッチ生地は凄ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
全天候型であらゆるシーンに対応します。フロント、左胸ポケットは止水ファスナー、右裾脇にリフレクターが付いています。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。
別売りで同素材のパンツもございます(全天候ウォームパンツ 5451)。

用途
一般作業全般
種別ブルゾンチャコールサイズM混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100着丈(cm)72機能防水、保温、ストレッチ適応身長(cm)160~170裄丈(cm)85耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)8000/24H適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする