単体画像

5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319306 5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319306 5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319306 5452 全天候プリントウォームジャケット 5452 カジメイク 45319306

全天候プリントウォームジャケット 5452

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード45319306 品番5452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温するプリント柄の防水防寒ジャケットです。
ストレッチ生地は凄ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
全天候型であらゆるシーンに対応します。フロント、左胸ポケットは止水ファスナー、右裾脇にリフレクターが付いています。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。
別売りで同素材のパンツもございます(全天候ウォームパンツ 5451)。

用途一般作業全般 種別ブルゾン ブラック サイズLL 混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100 着丈(cm)76 機能防水、保温、ストレッチ 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)90 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000/24H 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする