単体画像

5442 防水防寒パンツ中綿入り 5442 カジメイク 45319340 5442 防水防寒パンツ中綿入り 5442 カジメイク 45319340

防水防寒パンツ中綿入り 5442

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45319340 品番5442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

雨、雪の中でもしっかり防水、防寒。いろいろなシーンで役に立つ防水防寒パンツです。
生地には防水性に優れたPVCラミネートに、裏地中わたキルトで防寒対策も万全です。
着用しやすい前開きファスナーや、ぴったりフィットするウエスト調整タブが付いています。
お尻部分はシームレス仕様。中心部の縫い目をなくし防水性を高めました。
裾幅調節タブでダボつきを軽減。また、夜間の視認性を高める裾背面反射プリント付きです。
作業用途の他、バイクや釣りなどの防寒対策としてもお勧めです。

用途一般作業全般、バイク、アウトドア 種別パンツ ブラック サイズL 混率(%)(表地)ポリエステル100(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100 股下(cm)76 機能防寒、防水 尻廻(cm)116 渡幅(cm)34.5 適応胴囲(cm)78〜88 耐水圧(mm)8000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45319324
2025-01-24
用途:
寒い時期のバイクに乗る時
その他業種

値段の割に縫製はしっかりしている。オーバーズボンとして使用するためもう少し幅広で、スルーポケットがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする