単体画像

5442 防水防寒パンツ中綿入り 5442 カジメイク 45319358 5442 防水防寒パンツ中綿入り 5442 カジメイク 45319358

防水防寒パンツ中綿入り 5442

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45319358 品番5442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

雨、雪の中でもしっかり防水、防寒。いろいろなシーンで役に立つ防水防寒パンツです。
生地には防水性に優れたPVCラミネートに、裏地中わたキルトで防寒対策も万全です。
着用しやすい前開きファスナーや、ぴったりフィットするウエスト調整タブが付いています。
お尻部分はシームレス仕様。中心部の縫い目をなくし防水性を高めました。
裾幅調節タブでダボつきを軽減。また、夜間の視認性を高める裾背面反射プリント付きです。
作業用途の他、バイクや釣りなどの防寒対策としてもお勧めです。

用途一般作業全般、バイク、アウトドア 種別パンツ ブラック サイズ3L 混率(%)(表地)ポリエステル100(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100 股下(cm)78 機能防寒、防水 尻廻(cm)130 渡幅(cm)38.5 適応胴囲(cm)94〜104 耐水圧(mm)8000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45319324
2025-01-24
用途:
寒い時期のバイクに乗る時
その他業種

値段の割に縫製はしっかりしている。オーバーズボンとして使用するためもう少し幅広で、スルーポケットがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする