単体画像
カジメイク
カジメイクの 服飾小物
カジメイクの 防寒用品 服飾小物
カジメイクの ネックウォーマー・マフラー
蓄熱プラスネックウォーマー 800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45319394
品番
800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りの良い裏起毛仕様の蓄熱保温ネックウォーマーです。
蓄熱機能で通常品に比べ、約6℃アップします。
高さ約34cmのセミロングタイプで口元も隠せます。
用途
一般作業全般
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
24
混率(%)
ポリエステル95% ポリウレタン5%
高さ(cm)
34