単体画像
カジメイク
カジメイクの バッグ・キャップ
カジメイクの キャップ
カジメイクの 作業帽
防寒撥水ラシャキャップ内耳 600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45319419
品番
600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
撥水、内耳仕様の防寒キャップです。
厚みのある生地を使用し、風を通しにくく暖かい。
用途
一般作業全般
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
外側 ポリエステル98% ポリウレタン2% 内側 ポリエステル100%
機能
防寒、撥水
頭囲(cm)
58