龍牙シリーズ 工具ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アリン1680デニールナイロン 注文コード45319434 品番RY201
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの工具ホルダーです。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。

材質アリン1680デニールナイロン ブラック トラスコ品番770-7932 質量(g)50 タイプおしゃれな格子柄 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×190×40 機能防水加工、超軽量 適合工具ペンチ、ドライバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45319452
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

圧着ペンチを入れるのに使っています。外側にはモンキーや引き回し等の工具をその時々で差し替えて使っていますが結構便利なので気に入ってます。

対象商品:
21045745
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

デザイン的にはいいですが工具を差し込む部分が狭めなので大きめのペンチ、ニッパーだと出し入れしにくいです。内側に200mmのペンチ、外側に150mmのニッパーを入れての感想です。中段は一番狭いのでカッター入れに使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする