ミスターアーキテクト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45319550 品番9824618
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

英国でデザインされた壁掛け時計は、キッチン、リビングルーム、廊下、オフィスなどに理想的なアクセントを加えてくれます。
「サイレントスイープ」と呼ばれるこの時計は、針がステップ状に動くのではなく、一定のスイープモーションで動きます。
そのため、カチカチという音は聞こえませんが、完全に静かな部屋で聴覚が敏感な方は、非常に静かな音が聞こえるかもしれません。
この時計は本物の木で作られているため、色や木目に若干の違いがある場合があります。

仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質合板(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) ウッドカラー(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 型番MRA625PLY40 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41×41×4.7 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする