NEW GATE
NEW GATEの 時計
NEW GATEの 掛け時計
NEW GATEの 丸型掛け時計
Mr Butler(ミスターバトラー) PUT735RAB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45319568
品番
9824621
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
このいつの時代にもマッチするタイムレスな壁掛け時計は、フラットなガラスカバーと真鍮仕上げの針で仕上げられています。
仕様
クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)
材質
メタル(ケース枠、針)、ガラス(カバー)
色
ダークペトロールブルー(ケース枠)
電源
アルカリ単三電池1本(別売)
再生材使用率(%)
エクセル通り
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
45×45×9
再生材使用
使用