Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45319577 品番9824601
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。
カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。

仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします) 材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー) マットホワイト&ブラック(ケース枠) 電源アルカリ単三電池1本(別売) 再生材使用率(%)エクセル通り 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする