9824602 Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WNM NEW GATE 45319586

9824602 Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WNM NEW GATE 45319586
9824602 Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WNM NEW GATE 45319586

Burger & Chips(バーガー&チップス) ウォールクロック BURG261WNM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45319586品番9824602
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「Burger & Chips」壁掛け時計はポッシュ(高級感のある)グレーを初め、カラフルなマット仕上げのお色からお選びいただけます。
カラフルな壁掛け時計は、キッチン、リビング、オフィスなど、お部屋を明るく演出してくれるでしょう。

仕様クオーツ「サイレント・スイープ」ムーブメント(寝室などの静かな部屋では、チクタク音はしませんが、かすかに音がします)材質アクリル・ペイントマット仕上げ(ケース枠)、メタル(針)、ガラス(カバー)マットホワイト&ミント(ケース枠)電源アルカリ単三電池1本(別売)再生材使用率(%)エクセル通り寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)29×29×7再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする