マンテルレイルウェイ MMAN390PGY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45319629 品番9824628
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

NEWGATEは1991年、自国のアンティークをこよなく愛する若手デザイナーのイギリス人2人によって生み出されました。
ゴシックに代表されるヨーロッパの歴史的デザインを現代風にアレンジした掛時計は世界中で愛され、NEWGATEは瞬く間にイギリス時計業界の旗手となりました。
その洗練されたデザインは、ヨーロッパ諸国を中心に世界各国で人気が高く、TVや映画、有名ホテルやレストラン等でも使用されています。
レトロやアンティークをテーマにデザインされた時計は何十年も前からそこにあるかのような存在感があります。

仕様クオーツ 材質アクリル(シリコンコーティング) グレー 電源単三電池×1本(付属無し) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×160×60 再生材使用率(%)エクセル通り 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする