5300-3 ベルトハンガー KH(基陽) 45319741

5300-3 ベルトハンガー KH(基陽) 45319741
5300-3 ベルトハンガー KH(基陽) 45319741

ベルトハンガー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45319741品番5300-3
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

腰の負担を大幅に軽減。
背丈に合わせて調節可能。
肩パットは可動式。
マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。

機能
肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。
お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。
ブラックサイズフリーサイズタイプ腰の負担を大幅に軽減適合ベルト幅(mm)50適合工具携帯電話、無線機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319741
2021-03-04
用途: 高所作業
北海工房建設業・工事業

肩パットが付いていて、太いサスペンダーというのが購入した理由です。
細いのとか、パット無しってのはピンキリであるようですが、パットや携帯ケースまで付いてこの価格は納得です。
ただ難を言うとすれば、後方のベルトとの固定が センターに固定でない事でしょうか。
態勢によっては極端な移動は無いが、左右にずれるという事でしょう。

対象商品 : 45319741
2019-07-29
用途: 空調機取替
株式会社ヒラノ電機建設業・工事業

工具袋が安定しました今まではずり下がって大変でしたが改善されました

対象商品 : 45319741
2014-09-24
用途: エアコン工事・アンテナ工事・等その他
いんだー家電

腰が悪く長時間腰ベルトしていると夜寝れないくらい痛みます。よって工事のときは脚立に乗っているときはしかたなく
腰ベルトしますが、脚立から降りたときは便利が悪くてもベルトを外しておりました。ベルトハンガーを使用したら
まったくといっていいほど腰への負担がなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45319741
2014-12-28
用途: 作業

Y型はバランス悪いからダメですね。H型を買いなおします。あと、携帯ホルダーが凄い邪魔だったので引きちぎりましたw

2が参考にしています
対象商品 : 45319741
2014-08-07
用途: 電気工事作業

安全ベルトの片側に設けた袋にノギス、ドライバー、ペンチ等を入れて作業場を歩き回ると腰が痛くなってくるので、その安全ベルトにベルトハンガーをとりつけてものの後ろのベルトが一本のため前方の2ほんのベルトとのバランスがとれず余計腰が痛くなってきた。それに取付けが面倒、特にトイレ入ったときにとってもとったりはずしたりと面倒 
前後2本ずつのベルトでいいはずではないでしょうか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする