曜日別特売
5300-3M ベルトハンガー 反射帯付 KH(基陽) 45319757

5300-3M ベルトハンガー 反射帯付 KH(基陽) 45319757
5300-3M ベルトハンガー 反射帯付 KH(基陽) 45319757

ベルトハンガー 反射帯付

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45319757品番5300-3M
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

腰の負担を大幅に軽減。
マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
暗くても視認性に優れた反射帯付。

ブラックサイズフリーサイズ適合ベルト幅(mm)60機能反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。適合工具携帯電話、無線機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319757
2014-05-08
用途: 空調設備の腰道具

20年腰道具を使用していましたが、年々重みを増し腰に負担がかかり腰痛で困っていました。他業者がベルトハンガーを使用していたので自分も使用してみました。最高です!使った人しかわかりません!腰の負担は無くなりました。職人さん低価格で腰が守れますよ!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする