胸ペン差し

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ライトブルー 注文コード45320234 品番KU92100N20S4【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別) アウトレット
¥7,8005,990
この商品はサイズ・色など19種類から選べます 他の種類を見る

JIS T8118 帯電防止規格適合。
帯電防止素材でつくられた墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックホルダーを表に出すことができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 着丈(cm)70 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)95〜120 ライトブルー サイズLL 混率(%)高密度ブロードポリエステル75・綿 25、◎プラスチックドットボタン セット内容ウェア、休止フック(2個) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 機能帯電防止素材/消臭機能
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm〜8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする