曜日別特売
HLDL3-150X28IR-DF-W【ワケあり】 HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス) 45320408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
発光色
赤外
仕様
【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下
消費電力(W)
15max.
注文コード
45320408
品番
HLDL3-150X28IR-DF-W【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥132,0004,498
商品状態
※理由あり(未使用・開封済)
付属品
取扱説明書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【分岐ケーブルと電源の組み合わせ例】FCB-Wシリーズ:PD3-5024タイプ/PD3-10024タイプ、FCB-Fシリーズ:PD3-10024タイプ ※PD3-5024タイプは、定格容量46W以下 ※PD3-10024タイプは、1コネクタ当たり定格容量60W以下
質量(g)
370max.
消費電力(W)
15max.
適合規格
CE、UKCA、REACH、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×44×30
発光色
赤外
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
860typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
注意
※ストロボオーバードライブ電源と組み合わせての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする