廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(セラミックスワッシャー) RR-0000-00
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
12.3
厚さt(mm)
1
注文コード
45320855
品番
RR-1225-10【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,890
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・厚さt
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
d
12.3
t
1
D
25
耐熱温度(℃)
1300
材質
アルミナ96
種類
平ワッシャー
形状
両面研磨
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
25
厚さt(mm)
1